Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Martello scalpellatore BMH 45-XE

Martello perfor./scalp. BMH 45-XE, vibr. ridotte
MARTELLO PERFORATORE BMH 45-XE

Cod. art. 07025571

EAN 4053479221502

1.039,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Martello scalpellatore BMH 45-XE

Cod. art. 07025571

1.039,00 €
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
Martello perforatore combinato antivibrazione da 8 kg con attacco MAX.

Per un lavoro comodo


Durante i lavori di scalpellatura prolungati, non è necessario tenere premuto l'interruttore in modo continuo.



Potenza di foratura e di impatto regolabili


La potenza di impatto può essere ridotta o aumentata con la semplice rotazione della manopola elettronica di regolazione.



Visualizzazione dei guasti


Il LED di servizio indica i malfunzionamenti e l'imminente sostituzione delle spazzole in carbone.



Perforazione rapida e silenziosa


Il sistema antivibrazioni protegge le articolazioni dell'utilizzatore. Tempi di perforazione ridotti grazie all’elevata potenza di impatto.



Lavoro senza sforzo


Possibilità di orientare lo scalpello in 12 posizioni diverse.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

1500 W

Potenza d’uscita

810 W

Numero di giri a vuoto min/max

0-305 G/min

Numero colpi min/max

1380-2760 G/min

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-max

Forza impulsi

12,5 J

Diametro foro min/max su calcestruzzo

12-45 mm

Gamma di foratura min/max consigliata per prestazioni ottimali (per calcestruzzo)

20-40 mm

Diametro punta max per fori passanti su calcestruzzo

80 mm

Capacità foratura (volume) max su calcestruzzo al minuto

221 cm³

Capacità scalpellatura in calcestruzzo max

250 kg/h

Diametro foro max punta a corona cava su muratura

125 mm

Peso dispositivo

8,9 kg

Lunghezza cavo

4 m

Martello scalpellatore BMH 45-XE compreso:
1 x
Impugnatura

IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE

Quantità: 1 x
Spray per manutenzione
1 x
Spray per manutenzione

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Descrizione:
100 ml
Per la lubrificazione di cerniere, supporti e attacchi
Quantità: 1 x
1 x
Machine case

VALIGETTA VUOTA P.BMH45-XE

Quantità: 1 x
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
Scalpello a punta con albero SDS-max

SCALPELLO A PUNTA MAX 400MM

Per lavori generali di demolizione e sfondamento
x 1 pz.
Scalpello piatto con albero SDS-max SDS-max

SCALPELLO PIATTO MAX 25X400MM

Gambo rotondo per lavori generali di demolizione e sfondamento
x 1 pz.
Punta a percussione Max Quadro-S

PUNTE P/MARTELLI MAX 12X340

Resistente punta a percussione con geometria della testa a forma di X ed elica di scarico a quattro spirali per una rapida velocità di foratura con un avanzamento notevolmente più costante e una maggiore precisione rispetto alle punte standard dotate di testa con due taglienti