Martello scalpellatore MH 10-SE
Martello scalpellatore, MH 10-SE
MARTELLO SCALPELLATORE MH 10-SE
MH10-SE
Cod. art. 07025711
EAN 4024835805414
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lunga durata
Supporto rigido speciale, parapolvere ottimizzato e motore ad alte prestazioni con elevata riserva di potenza.
Elevata potenza di asportazione
di circa 490 kg di cemento in 60 minuti.
Riduce lo sforzo sulle articolazioni
Impugnatura ergonomica per lo smorzamento delle vibrazioni
Velocità di impatto regolabile in continuo
L'elettronica di comando consente di regolare continuamente la velocità di impatto, anche sotto carico.
Velocità e forza di impatto costanti
Elettronica costante
Indicazione di sostituzione del carbone
La spia indica che il carbone deve essere cambiato con un anticipo di circa 8 ore lavorative.
Per evitare danni al motore dovuti all'erosione del carbone.
Disinserimento automatico delle spazzole in carbone
Lavoro senza sforzo
Possibilità di orientare lo scalpello in 12 posizioni diverse.
Massima sicurezza elettrica
Totale isolamento
Facile inserimento dell'utensile
Grazie all'attacco automatico, l'utensile deve essere inserito e ruotato solo per il bloccaggio.
Semplice utilizzo
Interruttore di accensione/spegnimento di grandi dimensioni
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 1500 W |
Potenza d’uscita | 950 W |
Numero colpi min/max | 900-1890 G/min |
Dispositivo di fissaggio utensile | Per SDS-max |
Forza impulsi max | 16,8 J |
Forza impulsi | 16,8 J |
Capacità asportazione | 490 kg/h |
Lunghezza x altezza | 570 x 270 mm |
Posizione scalpello regolabile | a 12 pieghe; 30° |
Peso dispositivo | 10,1 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
VALIGETTA IN ABS P/MH 10-E /MH 12-SE
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.