Martello scalpellatore MH 11-XE
Martello scalpellatore, MH 11-XE
MARTELLO SCALPELLATORE MH 11-XE
Cod. art. 07025721
EAN 4053479221540
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Potenza di impatto regolabile
La potenza di impatto può essere ridotta o aumentata con la semplice rotazione della manopola elettronica di regolazione.
Lavoro senza sforzo
Possibilità di orientare lo scalpello in 12 posizioni diverse.
Perforazione rapida e silenziosa
Il sistema antivibrazioni protegge le articolazioni dell'utilizzatore. Tempi di perforazione ridotti grazie all’elevata potenza di impatto.
Visualizzazione dei guasti
Il LED di servizio indica i malfunzionamenti e l'imminente sostituzione delle spazzole in carbone.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 1700 W |
Potenza d’uscita | 920 W |
Numero colpi min/max | 900-1700 G/min |
Dispositivo di fissaggio utensile | Per SDS-max |
Forza impulsi max | 23 J |
Forza impulsi | 23 J |
Capacità asportazione | 1100 kg/h |
Lunghezza x altezza | 680 x 240 mm |
Posizione scalpello regolabile | a 12 pieghe; 30° |
Peso dispositivo | 11,4 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.