Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cesoia elettrica per lamiere EB 13-2

Cesoia per lamiera elettrica EB 13-2
CESOIA ELETTRICA EB13-2

Cod. art. 07027130

EAN 4048539636426

719,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Cesoia elettrica per lamiere EB 13-2

Cod. art. 07027130

719,00 €
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
Cesoia per lamiera elettrica, leggera e maneggevole per le lastre in acciaio fino a 1,3 mm di spessore

Facile da montare


Il raggio di curvatura ridotto e il campo visivo libero sui modelli facilitano ulteriormente il lavoro.



Velocità di taglio elevata


Consente di risparmiare tempo rispetto a molti altri metodi di lavoro.



Taglio senza sbavature


Non deforma i bordi tagliati dando pezzi molto precisi.



Elevato livello di sicurezza


Lavorando con l'utensile, per l'operatore non v'è alcun rischio di tagliarsi.

Indicazione

Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

300 W

Potenza d’uscita

180 W

Numero corse a vuoto

3900 G/min

Velocità di taglio

9 m/min

Raggio di curvatura min

145 mm

Capacità di taglio max per lamiera in acciaio

1,3 mm

Capacità di taglio max per acciaio inossidabile

1 mm

Capacità di taglio max per lamiere in alluminio/rame

2 mm

Lunghezza x larghezza x altezza

310 x 67 x 78 mm

Peso dispositivo

1,6 kg

Lunghezza cavo

4 m

Cesoia elettrica per lamiere EB 13-2 compreso:
1 x
Tenaglie per cesoie per lamiere elettriche

SET DI GANASCE EB 13

Quantità: 1 x
1 x
Lama da taglio per cesoia per lamiera elettrica

LAMA P. EB 13

Quantità: 1 x
1 x
Spina di sicurezza per lama

SET DI FISSAGGIO LAMA P.EB13/EB13-2

Quantità: 1 x