Roditrice per lamiera EK 16-E
Roditrice elettrica lamiera, EK 16-E
RODITRICE ELETTRICA EK16-E
Cod. art. 07027172
EAN 4056807907260
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massima facilità di utilizzo
Impugnatura del 20% più sottile grazie alla testa a ingranaggi stretta.
Estremamente facile da utilizzare
- Sistema ad attacco rapido per la sostituzione immediata di matrice e punzone
- La direzione di taglio può essere regolata a 360° con incrementi di 45° grazie al supporto rotante del punzone senza l'ausilio di attrezzi
Regolazione elettronica della frequenza di corsa
Per materiali sensibili al calore (ad esempio plastica) e precisione di taglio con dima.
Lunga durata
- La matrice circolare rotante prolunga la durata fino al 30% e riduce i costi di esercizio
- Griglia di protezione antitrucioli sulle fessure di ventilazione
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Caratteristiche tecniche(X)
Lamiere con spessore max. di 1,6 mm, lamiere trapezoidali, lamiere ondulate, profilati e acciaio inox con spessore max. di 0,7 mm.
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 350 W |
Potenza d’uscita | 210 W |
Capacità di taglio max per lamiera in acciaio (400 N/mm²) | 1,6 mm |
Capacità di taglio max per lamiera in acciaio (600N/mm²) | 1 mm |
Capacità di taglio max per lamiera in acciaio (800N/mm²) | 0,7 mm |
Capacità di taglio max per lamiera in alluminio (250 N/mm²) | 2,5 mm |
Velocità di taglio | 1,9 m/min |
Larghezza canale di taglio | 5 mm |
Peso dispositivo | 1,8 kg |
Lunghezza cavo | 5 m |
| Senza prolunga | Con prolunga | |
| Velocità di taglio | 1,9 m/min | 2,7 m/min |
| Peso | 1,8 kg | 1,9 kg |
| ∅ immersione con matrice | 22 mm | 24 mm |
| Profondità massima del cordone (vedere il disegno a destra) | 85 mm | 160 mm |
| Raggio della curva più piccola (interno/esterno) | 30/35 mm | 65/70 mm |
TERMOFORMATO P.EWS 350-SL COMPACT
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.