Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Mescolatrice WME 56

Mescolatrice MIX-ALL
MESCOLATRICE-EL-WME56

Cod. art. 07028320

EAN 4056807753720

1.149,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Mescolatrice WME 56

Cod. art. 07028320

1.149,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Mescolatrice compatta per malte (con granulometria fine), vernici, impermeabilizzanti (cementizi) o autolivellanti

Con finecorsa elettrico di sicurezza



Interruttore con bobina di minima tensione IP55 e spina IP67



Facile trasporto grazie ad un’impugnatura di movimentazione



2 vasche di serie in materiale plastico antiurto e adatto a basse temperature antiusura



Ideale per ogni tipologia di malte, in particolare malte tecniche quali: malte per ripristino calcestruzzo, malte fibrorinforzate, rasanti, colle, impermeabilizzanti e materiali autolivellanti



Indicata per piccoli cantieri e ristrutturazioni



Leggera compatta e molto silenziosa



Mescolamento omogeneo senza inglobamento di bolle d’aria e senza grumi su materiali fluidi



Direzione rotazione pale: oraria



Viene fornita completa di:


  • 2 vasche antiusura

  • 1 pala a tre movimenti per materiali a granulometria sottile max. 1 mm e/o fluidi: colle autolivellanti e rasanti

  • 1 pala normale per malte, intonaci e materiali semiasciutti granulometria più elevata fino a 5 mm

  • 1 impugnatura di movimentazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

0,55 kW

Potenza d’uscita

0,2 kW

Volume di miscelazione

47 l

Diametro frusta max

580 mm

Lunghezza x larghezza x altezza

585 x 455 x 620 mm

Lunghezza cavo

500 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Collante e rasante RASICOL

ADESIVO-RASANTE-P/PANN-ISOL-RASICOL-25KG

Collante e rasante naturale bianco per pannelli isolanti in polistirene
Malta da ripristino RINNOVA R FINITURA

MALTA-RIPRISTINO-RINNOVA-R-FINITURA-25KG

Malta pregiata per riprofilature del calcestruzzo – Classe R2.Ideale come finitura di Rinnova R Tissotropica
Intonaco e rasante RASIN UNIVERSALE

INTONACO-RASANTE-RASIN-UNIVERSALE-25KG

Intonaco e rasante ad impiego universale per il ripristino e il livellamento dei supporti
Malta da ripristino RINNOVA R TISSOTROPICA

MALTA-RIPRISTINO-RINNOVA-R-TISSOTR-25KG

Malta tissotropica per riprofilature del calcestruzzo, altamente resistente ai solfati – Classe R3
Malta di risanamento RINNOVA D RINZAFFO

MALTA-DEUMIDIFIC-RINNOVA-D-RINZAFFO-25KG

Malta da rinzaffo antisale per il risanamento delle murature umide e saline
Malta da risanamento RINNOVA D INTONACO

MALTA-DEUMIDIFIC-RINNOVA-D-INTONACO-25KG

Intonaco bianco per il risanamento delle murature umide e saline
Malta di risanamento RINNOVA D FINITURA

MALTA-DEUMIDIFIC-RINNOVA-D-FINITURA-25KG

Finitura a base di calce idraulica per il risanamento delle murature umide e saline
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche