Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Miscelatore RW 1010

Miscelatore RW 1010
MISCELATORE RW 1010

Cod. art. 07028410

EAN 4053479315225

369,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Miscelatore RW 1010

Cod. art. 07028410

369,00 €
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
Il miscelatore compatto 1010 W con utensile di miscelazione abbinato è ideale per un'ampia gamma di attività di miscelazione con volumi fino a 40 litri.

Controllo della velocità


Regolazione elettronica della velocità con erogazione di potenza graduale



Design ergonomico


  • Manico ergonomico

  • Leggero

  • Maniglia sollevata di 50 mm per ridurre al minimo la fatica durante il lavoro


Protezione contro l’avviamento accidentale dell’utensile


Inibitore



Maggiore durata


Con spazzole in carbone e funzione di disinserimento automatico

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la miscelazione di liquidi e polveri, come vernici, malta, adesivo, intonaci e sostanze simili.

Tensione nominale min/max

230 / 240 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

1010 W

Potenza d’uscita

505 W

Numero di giri a vuoto velocità 1 min/max

0-925 G/min

Numero di giri con carico nominale a velocità 1 min/max

0-680 G/min

Volume di miscelazione

40 l

Diametro frusta max

120 mm

Peso dispositivo

4,7 kg

Lunghezza cavo

4 m

Miscelatore RW 1010 compreso:
1 x
Adattatore M14

ADATTATORE M14

Quantità: 1 x
1 x
Frusta per miscelatore Per materiali adesivi e viscosi

FRUSTA PER MISCELARE R11 120 M14

Quantità: 1 x