Miscelatore
Miscelatore, RW 1400
MISCELATORE ELETTRICO RW1400 NEW
RW1400
Cod. art. 07028460
EAN 4050641856173
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Velocità regolabile in continuo
Regolazione elettronica della velocità con erogazione graduale della potenza
Design ergonomico
- Manico ergonomico
- Peso ridotto
- Impugnatura rialzata di 50 mm, per lavorare senza sforzo
Protezione contro l’avviamento accidentale dell’utensile
Inibitore
Maggiore durata di vita
Con spazzole in carbone e funzione di disinserimento automatico
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Caratteristiche tecniche(X)
Insieme alla frusta appropriata, questo robusto dispositivo è adatto a materiali di qualsiasi viscosità.
Tensione nominale min/max | 230 / 240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 1400 W |
Potenza d’uscita | 850 W |
Numero di giri a vuoto velocità 1 min/max | 0-660 G/min |
Numero di giri con carico nominale a velocità 1 min/max | 0-440 G/min |
Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 | 0-660 / 0-920 G/min |
Volume di miscelazione | 90 l |
Diametro frusta max | 160 mm |
Lunghezza x larghezza x altezza | 380 x 370 x 170 mm |
Peso dispositivo | 5,6 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
FRUSTA PER MISCELARE M1 140
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.