Taglierina per serramenti EFF 180-68
Tagliagiunti EFF 180-68
FRESATRICE-EL-EFF 180-68
Cod. art. 07029112
EAN 4062856096442
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il manico ergonomico ad arco garantisce una trasmissione della forza ottimale
- La profondità di immersione fino a 68 mm consente una penetrazione più profonda
- La copertura protettiva rimovibile senza attrezzi consente di sostituire l'utensile in modo rapido e semplice
- Il display a due fasi avvisa l'utente in caso di sovraccarico; quindi aziona la protezione da sovraccarico
- L'arresto di profondità regolabile consente una regolazione precisa del lavoro
- L'interruttore on/off bloccabile consente l'utilizzo continuo dell'attrezzo
Caratteristiche tecniche(X)
Particolarmente adatto per lavori di ristrutturazione e per la rimozione di telai di finestre dalla muratura (non idoneo per il taglio di legno, metallo o materiale plastico)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Potenza assorbita | 1400 W |
Numero di giri a vuoto max | 7300 G/min |
Diametro rondella | 180 mm |
Peso dispositivo | 4,7 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
Profondità di taglio max | 68 mm |
DISCO-DIAMANTATO-LS-RS-FINESTRE-2,2-D180
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.