Avvitatore a cricchetto a impulsi pneumatico DSR 1/2 poll.
Avvitatore a cricc. a impulsi pneumatico, DSR 1/2"
AVVITAT-PNEUM-CRICCHETTO-IMPULSI-DSR1/2
Cod. art. 0703110
EAN 4050382637932
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile da utilizzare
Cambio rotazione destra/sinistra sulla parte anteriore sulla testa del cricchetto e rotazione inversa senza coppia
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite unità di preparazione d'aria.
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Caratteristiche tecniche(X)
Dispositivo di fissaggio utensile | 1/2 poll. attacco quadro esterno |
Numero di giri | 400 G/min |
Coppia di serraggio max | 95 Nm |
Consumo aria | 85 l/min |
Lunghezza | 275 mm |
Peso dispositivo | 1,28 kg |
Pressione di esercizio | 6,3 bar |
Diametro interno tubo flessibile min | 8 mm |
Diametro nominale in pollici | 1/4 poll. |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.