Mini lucidatrice ad aria DMP 25
Mini lucidatrice pneumatica, DMP 25
MINI LUCIDATRICE AD ARIA DMP25
Cod. art. 07032330
EAN 4047376498624
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Comoda e antiscivolo
Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma
Lavoro senza sforzo, anche in spazi ristretti
Design leggero e compatto
Adattamento all'attività in corso
Con controllo velocità
Assenza di aria di scarico nell'area di lavoro
Uscita dell'aria insonorizzata all'estremità dell'impugnatura
Comfort dell'utente ottimizzato
Valvola di regolazione di grandi dimensioni e comoda
Attacco aria utensile non incluso
Caratteristiche tecniche(X)
Dispositivo di fissaggio utensile | M6 |
Numero di giri a vuoto max | 2500 G/min |
Potenza d’uscita | 224 W |
Diametro interno tubo flessibile min | 8 mm |
Peso dispositivo | 0,5 kg |
Consumo aria | 113 l/min |
Pressione di esercizio | 6,3 bar |
Filettatura di collegamento | M6 |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.