Lima abrasiva pneumatica a nastro DSF 20
Lima abrasiva pneumatica DSF 20
SMERIGLIATRICE PNEUMATICA A NASTRO DSF20
Cod. art. 07032820
EAN 4053479665368
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alte prestazioni e forma compatta
Per lavorare senza fatica, ideale per l'uso in spazi ristretti.
Cambio dei nastri più rapido e semplice
La molla integrata nel braccio garantisce un tensionamento ottimale del nastro abrasivo.
Braccio per nastro abrasivo regolabile
Rotazione di 160° del braccio per nastro, per un elevato livello di comodità per l'operatore.
Impugnatura rivestita in gomma
Impugnatura comoda antiscivolo, che non si raffredda durante il lavoro.
Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante unità di preparazione d'aria con lubrificatore. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite unità di preparazione d'aria.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero di giri a vuoto max | 15000 G/min |
Potenza d’uscita | 429 W |
Tipo filettatura x diametro nominale in pollici | R 1/4 poll. |
Consumo aria | 107 l/min |
Pressione di esercizio | 6,2 bar |
Diametro interno tubo flessibile min | 9 mm |
Peso dispositivo | 1,43 kg |
Larghezza nastro abrasivo | 20 mm |
Lunghezza nastro abrasivo | 520 mm |
Livello di pressione acustica | 84 dB |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.