Levigatrice a spazzola pneumatica DBS 3500
Levigatrice a spazz. pneum. DBS 3500
SMERIGLAITRICE-PNEUM-DBS3500
Cod. art. 07033520
EAN 4099618067716
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nessuna sbavatura o inceppamento dell'utensile
Velocità ottimale per mantenere un calore ridotto
Spazzole a lunga durata
Spazzole con fili temprati
Lavoro veloce
Nastri ideali per tutti i tipi di materiali
Gamma di opzioni di applicazione
Diversi tipi di spazzole
Nipplo attacco aria a innesto per utensile non incluso
Caratteristiche tecniche(X)
- Ideale per la pulizia dei cordoni di saldatura durante le riparazioni, la rimozione della vernice e della ruggine dalle carrozzerie e per la rimozione dello smalto protettivo dai pannelli
- Le spazzole a nastro da 23 mm sono ideali per l'uso nelle aree più ampie
- Le spazzole a nastro da 11 mm si distinguono per le prestazioni eccellenti e per la facilità di utilizzo nelle aree difficili da raggiungere.
Pressione di esercizio | 6,3 bar |
Numero di giri max | 3500 G/min |
Diametro interno tubo flessibile min | 9,5 mm |
Peso dispositivo | 1,1 kg |
Lunghezza x larghezza x altezza | 280 x 70 x 150 mm |
Consumo aria | 500 l/min |
Tipo filettatura x diametro nominale in pollici | R 1/4 poll. |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.