Chiodatrice pneumatica DSK 8
Chiodatrice pneumatica DSK 8
CHIODATRICE PNEUMATICA DSK 8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Caricatore unico per le diverse lunghezze di chiodi
- Caricamento veloce
- Lungo naso per garantire una buona visibilità sul posto di lavoro e arrotondato per lavori su superfici delicate
- Alta potenza di colpo
Caratteristiche tecniche(X)
Profili su legno per serramenti e infissi, cornici, telai, parquet, coprifili a parete, perlinati interni ed esterni, rivestimenti interni, mobili, saune, ecc.
Per lunghezza chiodo min/max | 12-30 mm |
Consumo aria per colpo | 0.5 l |
Peso dispositivo | 1 kg |
Collegamento pneumatico | R 1/4 poll. |
Pressione di esercizio min/max | 4,5-7 bar |
Lunghezza | 247 mm |
Larghezza | 42 mm |
Altezza | 170 mm |
Diametro interno tubo flessibile min | 6 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.