Chiodatrice pneumatica DSK 1555
Chiodatrice pneumatica, DSK 1555
CHIODATRICE PNEUMATICA DSK 1555
MASTER
DSK1555
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Intervalli di manutenzione ridotti
Potente trasmissione senza olio con rilevamento caricatore vuoto, nonché accesso senza utensili per una facile risoluzione dei problemi
Protegge le superfici di lavoro delicate
Regolazione della profondità senza utensili ed estremità in gomma
Semplice utilizzo
Portata d'aria regolabile e gancio per cintura sull'unità
Applicazioni variabili
Interruttore a doppia funzione per il passaggio dall'attivazione singola all'attivazione a contatto
Caratteristiche tecniche(X)
La macchina viene utilizzata nel montaggio di porte, elementi a parete, modellatura di profili, piastre terminali, ornamenti, profili decorativi, montaggi decorativi, pannelli per porte e battiscopa.
Per lunghezza chiodo min/max | 15-54 mm |
Per diametro chiodo | 1,2 mm |
Capacità caricatore | 105 PZ |
Consumo aria per colpo | 1.13 l |
Peso dispositivo | 1,09 kg |
Collegamento pneumatico | R 1/4 poll. |
Pressione di esercizio min/max | 4,8-8,3 bar |
Lunghezza | 241 mm |
Larghezza | 67 mm |
Altezza | 245 mm |
Diametro interno tubo flessibile min | 6 mm |
VALIGETTA-VUOTA-DSK1555-PLASTICA
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.