Martello scalpellatore pneumatico DMH 10
Martello scalpellatore pneum, DMH 10
SCALPELLATORE PNEUMATICO DMH 10
Cod. art. 07037121
EAN 4052703180868
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Estremamente durevole con isolamento dal freddo
Robusta carcassa parzialmente gommata
Molto maneggevole e facile da usare
A prova di slittamento, impugnatura ergonomica
Controllo continuo e accurato della potenza d'impatto
Interruttore regolabile
Pratica valigetta in plastica e ampia gamma di accessori inclusi
Compresa una molla di ritenuta e un mandrino alternativo ad azione rapida per sostituzione pratica dello scalpello e 5 scalpelli in acciaio speciale per una lunga durata dell'utensile
2 in 1
Oltre all'eventuale accessorio avvitabile, può essere utilizzato anche per l'asportazione della ruggine dai chiodi.
- Il martello scalpellatore non è adatto per la lavorazione del calcestruzzo.
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante olio per utensili pneumatici previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite unità di preparazione d'aria.
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Caratteristiche tecniche(X)
Dispositivo di fissaggio utensile | Con esagono incassato da 10,2 mm |
Pressione di esercizio | 6,3 bar |
Consumo aria | 76,4 l/min |
Numero colpi max | 2900 G/min |
Diametro pistone | 19 mm |
Lunghezza | 218 mm |
Peso dispositivo | 1,73 kg |
SCALP. TAGLIALAMIERA-6KT
SCALP.STACCA PUNTATURA-6KT
SCALP. STACCATUBI-6KT
MANDRINO ATT. RAPIDO-6KT
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.