Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1/2 poll. H

Avvitatore impulsi pneum DSS 1/2" H
CHIAVE AD IMPULSI PNEUM. DSS 1/2 H
MASTER

Cod. art. 07037360
EAN 4050642396869

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Avvitatore a impulsi affidabile e potente con rapido accumulo di coppia.

Ottima distribuzione del peso


Unità robusta e ben equilibrata in carcassa di alluminio



Molto maneggevole e facile da usare


Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma, facile passaggio destra/sinistra e grilletto regolabile



Lunga durata e sostanziale assenza di vibrazioni


Meccanismo a impulsi a perni di alta qualità in bagno d'olio con motore a 6 dischi.

Indicazione
  • Dimensione bullone massima consigliata: M15

  • Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.

  • La coppia di funzionamento è la coppia di serraggio solitamente raggiunta in condizioni di lavoro medie. Dipende dalle condizioni ambientali estremamente variabili (pressione dell'aria, diametro del tubo flessibile, sporco, ecc.).

  • Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante l'impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite nebulizzazione

  • Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

DSS 1/2 Zoll H

Dispositivo di fissaggio utensile

1/2 poll. attacco quadro esterno

Coppia di lavoro max

470 Nm

Coppia di svitamento max

569 Nm

Livello di pressione acustica

92 dB

Vibrazione

3.78 m/s²

Pressione di esercizio

6.3 bar

Peso dispositivo

2,3 kg

Diametro interno tubo flessibile min

8 mm

Consumo aria

102 l/min

Filettatura di collegamento

1/4 poll.

Lunghezza x larghezza x altezza

195 x 64 x 202 mm

LivellaCoppie di serraggio Nm (valori approssimativi)Coppia di rilascio Nm
170Max. 569
2120
3280
4470
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Valvola riduttrice di pressione

VALVOLA-RIDUZ-PRESSIONE-6BAR

Riduttore di pressione con valvola di non ritorno integrata
x 1 pz.
Mini lubrificatore Per utensili pneumatici

MINI-LUBRIFICATORE-UTENS-ARIA-COMPR-1/4

Per il collegamento diretto a dispositivi non stazionari, con dosaggio ottimale.
x 1 pz.
Nipplo a innesto Serie 2000

INNESTO RUB.FIL.MASCHIO 1/4

Con filetto maschio
Olio speciale Per utensili pneumatici

OLIO SPECIALE P/UTENSILI AD ARIA 1LT

L'olio speciale è particolarmente adatto per l'uso negli oliatori ad aria compressa.