Levigatrice rotorbitale pneumatica DTS 133C
Levigatrice rotorbitale eccentr. pneum. DTS 133C
LEVIGATRICE-ROTO-ORB-ECC-ARIA-DTS133C
Cod. art. 07037513
EAN 4062856016815
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Azionamento perfettamente bilanciato e vibrazioni ridotte al minimo per risultati di levigatura ottimali e lavoro senza sforzo
- Regolazione continua della velocità con spegnimento di sicurezza per un adattamento ottimale all'applicazione di levigatura e al cambio della carta senza scollegare l'alimentazione dell'aria compressa.
- Emissioni acustiche ridottissime e aria di scarico direzionata per il massimo comfort operativo grazie all'efficace attenuazione del suono
- Minima generazione di polvere grazie alle possibilità di aspirazione ottimali con aspirapolvere o sistemi di aspirazione fissi
- Ergonomia e perfetta maneggevolezza grazie al design estremamente compatto dell'alloggiamento
- Cuscinetti di grandi dimensioni con protezione antipolvere
- Robusta e resistente
Vale quanto segue: Orbita = 2 corse di levigatura. L'uso dei termini non è sempre standard.
Attacco aria utensile non incluso nella fornitura.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro piastra abrasiva | 75 mm |
Corsa di levigatura | 2.5 |
Numero di giri a vuoto max | 12000 G/min |
Potenza d’uscita | 186 W |
Pressione di esercizio | 6,3 bar |
Consumo aria | 285 l/min |
Peso dispositivo | 0,61 kg |
Diametro interno tubo flessibile min | 9 mm |
Filettatura di collegamento | IT G 1/4 poll. |