Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll. H
Avvitatore impulsi pneum, DSS 3/4" H
CHIAVE AD IMPULSI DSS 3/4 H
MASTER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima distribuzione del peso
Unità ben equilibrata in una robusta carcassa di alluminio
Molto semplice da utilizzare e intuitivo.
Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma, facile passaggio destra/sinistra e grilletto controllabile.
Lunga durata e sostanziale assenza di vibrazioni
Meccanismo a martello di alta qualità in bagno d'olio con motore a 6 lamelle.
- Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.
- La coppia di funzionamento è la coppia di serraggio solitamente raggiunta in condizioni di lavoro medie. Dipende dalle condizioni ambientali estremamente variabili (pressione dell'aria, diametro del tubo flessibile, sporco).
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante l'impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite nebulizzazione.
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | DSS 3/4" H |
Dispositivo di fissaggio utensile | 3/4 poll. attacco quadro esterno |
Coppia di lavoro max | 1440 Nm |
Coppia di svitamento max | 1500 Nm |
Livello di pressione acustica | 96 dB |
Pressione di esercizio | 6.3 bar |
Peso dispositivo | 4,73 kg |
Diametro interno tubo flessibile min | 11 mm |
Consumo aria | 215 l/min |
Filettatura di collegamento | 3/8 poll. |
Lunghezza x larghezza x altezza | 261 x 87 x 227 mm |
Livella | Coppie di serraggio Nm (valori approssimativi) | Coppia di rilascio Nm |
1 | 350 | Max 1.500 |
2 | 685 | |
3 | 1,300 | |
4 | 1,440 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.