Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1 poll. L

Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1" L
CHIAVE AD IMPULSI DSS 1 ALBERO LUNG

Cod. art. 07037800

EAN 4052703180837

559,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1 poll. L

Cod. art. 07037800

559,00 €
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
Avvitatore a impulsi altamente robusto e potente con attacco quadro lungo.

Molto resistente


Robusto alloggiamento in alluminio



Molto maneggevole e facile da usare


Impugnatura ergonomica, impugnatura girevole supplementare a 360°, facile passaggio destra/sinistra e grilletto regolabile.



Ridotto consumo d'aria, nonostante i massimi livelli di prestazioni e lunga durata


Meccanismo a impulsi a doppio martello di alta qualità

Indicazione
  • Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.

  • La coppia di funzionamento è la coppia di serraggio solitamente raggiunta in condizioni di lavoro medie. Dipende dalle condizioni ambientali estremamente variabili (pressione dell'aria, diametro del tubo flessibile, sporco, ecc.).

  • Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante l'impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite nebulizzazione

  • Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

DSS 1"L

Dispositivo di fissaggio utensile

1 poll. attacco quadro esterno

Coppia di lavoro max

1870 Nm

Coppia di svitamento max

2440 Nm

Livello di pressione acustica

95 dB

Vibrazione

9,26 m/s²

Pressione di esercizio

6,3 bar

Peso dispositivo

10,93 kg

Diametro interno tubo flessibile min

11 mm

Consumo aria

370 l/min

Filettatura di collegamento

1/2 poll.

Lunghezza x larghezza x altezza

512 x 109 x 188 mm

Livella Coppie di serraggio Nm (valori approssimativi) Coppia di rilascio Nm
1 996 Max. 2440
2 1,355
3 1,518
4 1,870
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nipplo a innesto serie 2000

INNESTO RUB.RAP.FIL.MASCHIO 1/2

Con filetto maschio
Chiave a bussola rinforzata da 1 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA 1 24MM

x 1 pz.
Chiave a bussola rinforzata da 1 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA 1 27MM

x 1 pz.
Chiave a bussola rinforzata da 1 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA 1 30MM

x 1 pz.
Chiave a bussola rinforzata da 1 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA-RINFORZATA-1PO-32MM

x 1 pz.
Chiave a bussola rinforzata da 1 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA 1 34MM

x 1 pz.
Chiave a bussola rinforzata da 1 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA 1 36MM

x 1 pz.
Chiave a bussola rinforzata da 1 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA 1 33MM

x 1 pz.
Chiave a bussola rinforzata da 1 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA 1 38MM

x 1 pz.
Chiave a bussola rinforzata da 1 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA 1 41MM

x 1 pz.
Chiave a bussola rinforzata da 1 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA 1 42MM

x 1 pz.
Chiave a bussola rinforzata da 1 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA 1 46MM

x 1 pz.
Chiave a bussola rinforzata da 1 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA 1 50MM

x 1 pz.
Chiave a bussola rinforzata da 1 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA 1 55MM

x 1 pz.
Chiave a bussola rinforzata da 1 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA 1 60MM

x 1 pz.
Chiave a bussola rinforzata da 1 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA 1 65MM

x 1 pz.
Chiave a bussola rinforzata da 1 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA-RINFORZATA-1PO-70MM

x 1 pz.
Olio speciale Per utensili pneumatici

OLIO SPECIALE P/UTENSILI AD ARIA 1LT

L'olio speciale è particolarmente adatto per l'uso negli oliatori ad aria compressa.