Trapano pneumatico DBM 10-RL plus
Trapano pneumatico, DBM 10-RL plus
TRAPANO PNEUMATICO DBM 10 RL PLUS
DBM 10-PLUS
Cod. art. 07037960
EAN 4045727727157
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Mantiene le mani calde
Manico in plastica
Lavoro agevole e senza sforzo
Design leggero e compatto, vibrazioni ridotte
Bassa rumorosità
Silenziatore integrato
Robusta
Mandrino di qualità elevata
Massima trasmissione della potenza e lunga durata
Scatola ingranaggi planetari di precisione
Buon controllo della velocità
Interruttore sensibile
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante l'impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite nebulizzazione.
- Fornito senza nipplo a innesto.
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco mandrino | 3/8 poll. x 24 UNF |
Apertura mandrino max | 10 mm |
Numero di giri a vuoto max | 1700 G/min |
Potenza d’uscita | 335 W |
Pressione di esercizio | 6,3 bar |
Consumo aria | 96 l/min |
Diametro interno tubo flessibile min | 9 mm |
Peso dispositivo | 1 kg |
Lunghezza x larghezza x altezza | 180 x 170 x 50 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale in pollici | R 1/4 poll. |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.