Trapano pneumatico DBM 13-RL plus
Trapano pneumatico DBM 13-R plus
TRAPANO PNEUMATICO DBM 13 RL PLUS
MASTER
DBM 13-RL-PLUS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavoro facile e senza sforzo
Leggero e compatto con manico in plastica, vibrazioni ridotte
Bassa rumorosità
Silenziatore integrato
Robusta
Mandrino di alta qualità
Elevato livello di trasmissione di potenza e lunga durata
Scatola ingranaggi planetari di precisione
Buon controllo della velocità
Interruttore sensibile
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante l'impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite nebulizzazione.
- Fornito senza nipplo a innesto.
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco mandrino | 3/8 poll. x 24 UNF |
Apertura mandrino max | 13 mm |
Numero di giri a vuoto max | 700 G/min |
Potenza d’uscita | 335 W |
Pressione di esercizio | 6.3 bar |
Consumo aria | 96 l/min |
Diametro interno tubo flessibile min | 9 mm |
Peso dispositivo | 1,5 kg |
Lunghezza x larghezza x altezza | 205 x 170 x 50 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale in pollici | R 1/4 in |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.