Avvitatore a cricchetto pneumatico DRS 1/2 poll.
Avvitatore a cricchetto pneumatico DRS 1/2"
AVVITATORE PN. A CRICCHETTO DRS 1/2
DRS1/2 ZO
Cod. art. 07038120
EAN 4038898339236
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata trasmissione di forza e durata
Scatola ingranaggi planetari di precisione
Assenza di aria di scarico nell'area di lavoro
Aria di scarico condotta lontano dall'area di lavoro
Si adatta all'attività in corso
Velocità regolabile tramite un comando integrato
Nessuna regolazione involontaria
Interruttore destra/sinistra a incasso
Tubo flessibile di raccordo esente da attorcigliamento
Raccordo aria compressa girevole
Impedisce l'ingresso di sporcizia
Testa a cricchetto con rivestimento in gomma
Nipplo a innesto per utensile non incluso.
Caratteristiche tecniche(X)
Dispositivo di fissaggio utensile | 1/2 poll. attacco quadro esterno |
Coppia di serraggio max | 70 Nm |
Lunghezza | 270 mm |
Livello di pressione acustica | 84 dB |
Pressione di esercizio | 6,3 bar |
Consumo aria | 110 l/min |
Diametro interno tubo flessibile min | 9 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.