Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Smerigliatrice angolare pneumatica DWS 125 Plus

Smerigl angolare pneum, DWS 125 plus
SMERIGLIATRICE ANG. PNEU.DWS125 PLUS
MASTER
DWS125 PLUS

Cod. art. 07038560
EAN 4046778643403

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utensile potente e maneggevole per levigatura, taglio e sgrossatura

Mantiene le mani calde


Portabussola in plastica



Lavoro facile e senza sforzo


Design compatto, vibrazioni ridotte



Sostituzione del disco veloce e semplice


Freno motore



Assenza di aria di scarico nell'area di lavoro


Aria di scarico condotta sul retro



Regolazione senza utensili


Regolazione senza chiave della cuffia protettiva

Indicazione
  • Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante unità di preparazione d'aria con lubrificatore. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite unità di preparazione d'aria.

  • Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro rondella

125 mm

Numero di giri

10000 G/min

Potenza d’uscita

600 W

Pressione di esercizio

6.3 bar

Peso dispositivo

1,6 kg

Consumo aria

113 l/min

Diametro interno tubo flessibile min

8 mm

Lunghezza

255 mm

Tipo filettatura x diametro filettatura alberino

M14

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Mini lubrificatore Per utensili pneumatici

MINI-LUBRIFICATORE-UTENS-ARIA-COMPR-1/4

Per il collegamento diretto a dispositivi non stazionari, con dosaggio ottimale.
x 1 pz.
Nipplo a innesto Serie 2000

INNESTO RUB.FIL.MASCHIO 1/4

Con filetto maschio
Olio speciale Per utensili pneumatici

OLIO SPECIALE P/UTENSILI AD ARIA 1LT

L'olio speciale è particolarmente adatto per l'uso negli oliatori ad aria compressa.