Etichetta QR online ORSY®
Etichetta ORSYonline, QR
ETICHETTA-QR-1-CODE-13X28MM
Cod. art. 0708999806
EAN 4060053272676
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Registrazione di tutte le apparecchiature di produzione
L'etichetta autoadesiva può essere applicata a tutte le apparecchiature con una superficie liscia.
Chiara identificazione, nonché tracciamento e gestione delle apparecchiature etichettate
Registrazione e assegnazione delle apparecchiature tramite il software ORSYonline.
Registrazione semplice delle apparecchiature etichettate
Registrazione e assegnazione delle apparecchiature tramite la funzione fotocamera dello smartphone
Caratteristiche tecniche(X)
L'adesivo può essere utilizzato in vari modi
- Etichettatura delle apparecchiature soggetta a test regolari
- Etichettatura delle attrezzature che devono essere contrassegnate come attrezzature personali o temporanee dei dipendenti
- Applicare un'etichetta ORSYonline su apparecchiature importanti a in un punto accessibile ma protetto su ciascun elemento.
- Per un'adesione ottimale, le superfici devono essere pulite e asciutte, nonché prive di olio e grasso.
- Se necessario, è possibile eseguire immediatamente la scansione del prodotto e aggiungerlo alla propria struttura organizzativa con ORSYonline o l'app ORSYonline.
Esecuzione | Con codice QR |
Altezza | 13 mm |
Larghezza | 28 mm |