Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Leva a cricchetto da 1/2" Con cambio di direzione tramite ghiera

Cricchetto da 1/2 poll., reversibile con ghiera
CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/2
ZEBRA

Cod. art. 07120120
EAN 4048539308767

54,50 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Testa compatta, stretta

  • Semplice passaggio della rotazione da senso orario ad antiorario

  • Quadrato smussato: per facilitare la rimozione delle chiavi a bussola

  • Inclinazione del corpo cricchetto per una maggiore libertà di mano

  • Dentatura fine a 72 denti, angolo di ripresa di 5°

  • Superficie cromata, manico bicomponente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

1/2 poll.

Materiale

Acciaio

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Superficie

Tipo cromato

Numero denti

72 PZ

Lunghezza (L1)

250 mm

Lunghezza leva (L2)

240 mm

Lunghezza impugnatura (L3)

112 mm

Diametro impugnatura (D1)

26 mm

Diametro cricchetto (D2)

37 mm

Altezza testa cricchetto (B1)

26 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

43 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Kit di manutenzione 7 pz

KIT RIPARAZ.CRICCHETTO 1/2

ZEBRA
Per cricchetto da 1/2 poll. con ghiera
x 1 pz.