Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Leva a cricchetto da 1/4" reversibile con ghiera

Cricchetto da 1/4 reversibile con ghiera
CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/4
ZEBRA

Cod. art.: 07120140

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Leva a cricchetto da 1/4" reversibile con ghiera

Cod. art.: 07120140

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Reversibile tramite ghiera
  • Testa compatta, stretta

  • Cambio semplice da rotazione in senso orario a rotazione in senso antiorario

  • Quadrato smussato: per facilitare la rimozione delle chiavi a bussola

  • Inclinazione del corpo cricchetto per una maggiore libertà di mano

  • Cricchetto a denti fini con 72 denti; angolo di ripresa di 5°

  • Lunghezza 135 mm

  • In acciaio cromato, impugnatura a 2 componenti

  • DIN 3122, ISO 3315

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Misura punta

1/4 poll.

Lunghezza (L1)

138 mm

Diametro cricchetto (D2)

24 mm

Materiale impugnatura

Plastica a 2 componente

Superficie

Cromato