Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola da 1/2" misure metriche, poligonale, corta

Chiave a bussola 1⁄2" poligonale corta
BUSSOLA POLIGONALE ZEBRA 1/2 19MM
ZEBRA

Cod. art. 0712133119
EAN 4024835714440

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Superficie: Cromata, rettificata/opaca

  • Attacco: Quadro da 1/2", con sede per bloccaggio a sfera

  • Attacco: poligonale

  • POWERDRIV
Indicazione

Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/2 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Apertura chiave

19 mm

Lunghezza (L1)

36 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

26.5 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

24.7 mm

Superficie

Tipo cromato