Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave fissa a due bocche aperte, metrica DIN 3110/ISO 1085

Chiave fissa a due bocche ISO 1085
CHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 12X13
ZEBRA

Cod. art. 0713304123
EAN 4024835153331

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utensili di qualità professionale ZEBRA® in un'ampia gamma di misure

Chiave fissa a due bocche ergonomica per lavori impegnativi


  • La chiave fissa a due bocche, con 2 misure, garantisce un'efficiente trasmissione della potenza grazie alla sua curvatura di 15°.

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.

  • Le teste sono molto robuste e in grado di resistere anche ai lavori più impegnativi.


Conforme agli standard e di qualità elevata


  • La chiave fissa a due bocche è conforme alla norma DIN 3110/ISO 1085.

  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Superfici cromate e teste lucidate.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo della chiave fissa a due bocche riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

12 x 13 mm

Lunghezza (L)

175 mm

Spessore ganascia (a)

5.5 mm

Dimensione esterna testa della chiave (b1)

27 mm

Dimensione esterna testa della chiave 2 (b2)

29 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Tipo cromato

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Supporto in materiale plastico Per assortimento di chiavi fisse a due bocche

STAFFA-PORTACHIAVI-2-BOCCHE-PER-12PZ

ZEBRA
Vuoto
x 1 pz.