Assortimento chiavi a due bocche
Serie chiavi fisse a due bocche
ASS.CHIAVI FISSE 2 BOCCHE ZEBRA 8PZ
ZEBRA
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN 3110/ISO 1085
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
- Superficie: Cromata, teste lucidate
- Geometria: Bocca inclinata di 15°, teste robuste per sforzi elevati
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 8 PZ |
Apertura chiave | 20 x 22 mm |
CHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 6X7
ZEBRACHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 8X9
ZEBRACHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 10X11
ZEBRACHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 12X13
ZEBRACHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 14X15
ZEBRACHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 16X17
ZEBRACHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 18X19
ZEBRACHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 20X22
ZEBRAHOLD-SKTWRNCH-SET-EMPTY-F.8PCS
ZEBRASe non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.