Nastro di sollevamento, due asole
Nastro di sollevamento, due asole
NASTR-SOLLEV-ASSOL-EN1492/1-2TON-4MT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Brache piatte, con asole su entrambe le estremità
- Asole rinforzate
- Svariati campi di applicazione
- Non danneggia le superfici
- Rischio di infortuni notevolmente ridotto rispetto ai sistemi convenzionali
- Elevata capacità di carico nonostante il peso ridotto
- Identificazione della portata attraverso codifica a colori
Conforme alle norme DIN-EN 1492-1
Approvata dal GS
Caratteristiche tecniche(X)
- Utilizzo dei nastri di sollevamento consentito a temperature comprese tra -40 °C e +100 °C
- Imbracature estremamente robuste e durevoli per tutti i tipi di carico
- Grazie al peso ridotto e alla grande flessibilità di utilizzo, le cinghie di sollevamento sono particolarmente duttili, motivo per cui sono utilizzate sia nelle fabbriche che nei cantieri.
Larghezza nastro | 60 mm |
Lunghezza utile | 4 m |
Colore | Verde |
Capacità di carico (tiro dritto) | 2000 kg |
Capacità di carico (tiro a forma di U) | 4000 kg |
Capacità di carico (tiro a cappio) | 1600 kg |
Materiale | PES - Poliestere |
Temperatura d'esercizio min/max | -40 al 100 °C |
Normative | EN 1492-1 |