Schermo di protezione
Schermo di prot. saldatura in plastica rinforzata
SCHERMO DI PROTEZIONE 75X 98MM
Cod. art.
071382 105
EAN 4045989048168
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In materiale plastico rinforzato con fibra di vetro
- Termoresistente
- Fornito senza vetro
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Altezza vetro | 75 mm |
Larghezza vetro | 98 mm |
Altezza vetro x larghezza vetro | 75 x 98 mm |