Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Pinza universale VDE DIN ISO 5746 IEC 60900

Pinze universali VDE DIN ISO 5746 IEC 60900 bicomp
PINZA UNIVERSALE ZEBRA VDE 180 MM
ZEBRA

Cod. art.: 071401 575

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Pinza universale VDE DIN ISO 5746 IEC 60900

Cod. art.: 071401 575

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
  • Per lavorare su parti in tensione fino a 1000 V (CA) e fino a 1500 V (CC), osservando tutte le misure di sicurezza prescritte

  • L'acciaio per utensili di alta qualità assicura una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e taglio

  • Lama extra lunga adatta anche per i cavi più spessi

  • Confortevole impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti con ampio bordino VDE per lavorare in sicurezza

  • Lame di precisione temprate a induzione

  • Foro del bruciatore per serrare i materiali tondi

  • Superficie interamente rettificata e cromata

  • Cerniera chiusa

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Lunghezza (L)

180 mm

Lunghezza in pollici (L)

7 in

Capacità di taglio diametro filo medio max

3,4 mm

Capacità di taglio diametro filo max per filo duro

2,2 mm

Capacità di taglio diametro cavo max su alluminio/rame

12 mm

Capacità di taglio con sezione trasversale filo in alluminio/rame max

16 mm²

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

Materiale impugnatura

Plastica a 2 componente

ISO

5746