Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Pinza regolabile a 7 posiz., manici in plastica
PINZE REGOLABILI 250 MM

Cod. art. 071402 76
EAN 4011231707497

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cerniera passante, 7 posizioni

Impugnatura: Rivestimento in plastica ruvida


Antiscivolo



Denti: Temprati a induzione


  • Autoserrante su tubi e dadi

  • Nessuno scivolamento del pezzo da lavorare


Testa: Verniciata nera, rettificata



Materiale: Acciaio al cromo-vanadio, temprato

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Tubi, dadi, componenti piatti

Lunghezza in pollici (L)

10 in

Lunghezza (L)

250 mm

Spessore serrabile min/max

10-30 mm

Lunghezza ganasce (E)

32 mm

Larghezza ganascia di serraggio (B)

16 mm

Spessore ganasce (C)

7,5 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

ISO

8976

Materiale del manico

Plastica