Cesoie a doppia leva per tagli passanti e circolari
Cesoia per taglio continuo
CESOIA A DOPPIA LEVA SX WTH
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La leva riduce la forza da esercitare
- La microdentatura sulle lame impedisce lo slittamento della lamiera
- Le impugnature rivestite in PVC con protezione antiscivolo migliorano la sicurezza sul lavoro
- Apertura automatica grazie alla molla integrata
- Meccanismo di bloccaggio
- Impugnatura ergonomica
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Taglio sinistrorso |
Capacità di taglio max per lamiera in acciaio | 1,5 mm |
Capacità di taglio max per acciaio inossidabile | 1 mm |
Lunghezza | 210 mm |