Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cesoie Con manico bicomponente

Cesoie con manici bicomponente
FORBICE-GIARDINAGGIO-MANICO-2COMP.200MM

Cod. art. 071403 928
EAN 4046777124750

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cesoie di alta qualità con lunghezza totale di 200 mm

Per un lavoro comodo


  • Il manico ergonomico bicomponente consente di lavorare in modo comodo e sicuro.


Lavorazione di alta qualità


  • Le prestazioni di taglio ottimali sono garantite dalla lama rettificata di precisione prodotta in Germania e dal gancio in acciaio forgiato e protetto dalla corrosione.


Lunga durata


  • Lo scorrisucco profondo impedisce alla lama di aderire, poiché consente una migliore evacuazione della linfa della pianta.

  • Il serbatoio dell'olio, che può essere riempito dall'esterno, garantisce un funzionamento continuo senza smontare le cesoie.


Regolazione flessibile


  • Grazie al blocco intermedio, l'angolo di apertura delle cesoie può essere regolato in modo flessibile per adattarsi alla mano e al materiale da taglio.

  • La tacca di taglio integrata per il taglio del filo di legatura consente di lavorare in modo flessibile senza dover cambiare continuamente gli utensili.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per tagli verdi in pomicoltura, viticoltura, orticoltura e paesaggistica

Lunghezza

200 mm

Lunghezza tagliente

84 mm

Capacità di taglio legno

20 mm