Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Forbici inox con tacca spelafili

Forbice in acciaio inox con tacca spelafilo
FORBICI IN ACC. INOX C. TACCA SPELAF

Cod. art. 0714036317
EAN 4050641638236

19,70 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Forbici inox con tacca spelafili con manici bicomponenti e battuta salvamano
  • Lame in acciaio inox con tacche spelafili

  • La tacca spelafili agevola il taglio di cavi unipolari

  • Lama con profilo zigrinato per un' aderenza migliore del cavo

  • Robusta vite M5 con controdado

  • Manici bicomponenti

  • Battuta salvamano

  • Manici con piani inclinati contro pizzicamento involontario

  • Made in Italy
Indicazione

Attenzione : Non idoneo per lavori sotto tensione

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

140 mm

Capacità di taglio diametro cavo max su alluminio/rame

10 mm

Capacità di taglio con sezione trasversale filo in alluminio/rame max

35 mm²

Materiale

Acciaio inossidabile

Materiale del manico

Plastica multicomponente

Peso prodotto (per pezzo)

72.000 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Portaforbice con attacco a cintura

PORTAFORBICE PER FORBICE ZEBRA