Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Estrattore interno, 3/8", lungo

Estrattore a presa interna da 3/8, lungo
ESTRAT. INTERNO L.60MM ATT.3/8 6MM

Cod. art. 0714131206
EAN 4052703272891

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Soluzione ideale per viti a esagono incassato e viti TX. Le misure più usate in un assortimento compatto. Anche per molti attacchi simili.

Profilo conico a spirale di precisione



Attacco quadro da 3/8" fino a 10 mm



Effetto di allargamento limitato dal collare



Ideale per viti in profondità


Grazie al design più lungo



Notevole risparmio di tempo


Non sono più necessari interventi di trapanatura o saldatura



Allenta con facilità viti a esagono incassato e viti TX


Grazie al profilo conico a spirale

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

3/8 poll.

Diametro

6 mm

Lunghezza

60 mm