Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV®

Chiave combinata a cricchetto, misure metriche, dritta
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 13 MM
ZEBRA

Cod. art. 071425113
EAN 4038898741879

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Utensile speciale con bocca aperta e anello chiuso


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti bloccate.

  • Il cricchetto sul lato ad anello viene utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni.

  • Per un serraggio rapido e senza sforzo, il lato anello è dotato di una dentatura fine con 72 denti.

  • Per cambiare il senso di rotazione, è sufficiente capovolgere la chiave.

  • La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Qualità particolarmente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata della chiave combinata a cricchetto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Indicazione

È possibile caricare l'utensile speciale solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave (SW)

13 mm

Lunghezza (L)

178 mm

Spessore ganascia (a1)

8.6 mm

Spessore anello (a2)

6.6 mm

Larghezza ganasce (esterna) (b1)

27.2 mm

Diametro esterno anello (d)

23.6 mm

Coppia di serraggio max (F max.)

107 Nm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Tipo cromato