Serie chiavi combinate a cricchetto multiprofilo 6 pezzi
Chiavi combinate a cricchetto multiprofilo, 6 pz.
SERIE CHIAVI COMB. CRIC MULTIP 6PZ
ZEBRA
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il profilo multiplo si adatta alle cinque tipologie più comuni di teste di viti (esagonale metrica, quadra metrica, bi-esagonale metrica, esagonale in pollici, TX esterna)
- Profilo: Parte a cricchetto poligonale, dentatura sottile a 72 denti, reversibile tramite levetta
- Materiale: acciaio al cromo-vanadio
- Superficie: Cromata e lucida
- Esecuzione: Inclinazione bocca aperta: 15°
- Lato anello angolato di 15°
- Teste rinforzate per applicazioni pesanti
Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati.
Caratteristiche tecniche(X)
Sbloccare le viti usando la parte fissa. Serrare le viti con il cricchetto.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 6 PZ |
Apertura chiave | 8 mm |
Numero denti | 72 PZ |
CHIAVE COMB. A CRICCH.MULTIPROF 8MM
ZEBRACHIAVE COMB. A CRICCH.MULTIPROF 10MM
ZEBRACHIAVE COMB. A CRICCH.MULTIPROF 12MM
ZEBRACHIAVE COMB. A CRICCH.MULTIPROF 13MM
ZEBRACHIAVE COMB. A CRICCH.MULTIPROF 17MM
ZEBRACHIAVE COMB. A CRICCH.MULTIPROF 19MM
ZEBRASe non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.