Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a pipa passante

Chiave a pipa, esag./poligonale
CHIAVE A PIPA 10MM

Cod. art. 071428210
EAN 4038898881155

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chiave a pipa passante

Esecuzione: misure metriche, forata


  • Lato corto: Foro

  • Lato lungo: profonda forma cava


Bussola: Powerdriv


  • Lato corto: Poligonale

  • Lato lungo: Esagonale


Norma: ISO 2236



Materiale: acciaio al cromo-vanadio



Superficie: cromata

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

10 mm

Lunghezza (L)

125 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

14.5 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

14 mm