Lima per carrozzeria
Lama per lima carrozzeria, lunghezza 350 mm
LIMA FRESATA CARR.GROSSA 350MM
Cod. art.
071461 071
EAN 4045989149308
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I denti delle lime sono ricavati dal pieno per fresatura
- La speciale forma del dente consente al trucciolo di arriciarsi e trovare sede nella base del dente stesso
- La forma bombata non provoca rigature
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Radiale grezzo |
Denti per unità lunghezza | 9 PZ/pollici |
Lunghezza lima (L1) | 350 mm |