Flessometro
Flessometro, allog. pl. classe precisione ll
FLESSOMETRO BIC.16MM-L3M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Avvolgimento automatico del metro premendo il tasto
- Il finecorsa ammortizza il riavvolgimento del metro, prolungandone sensibilmente la durata
- Grazie alla curvatura, il nastro in acciaio è estremamente stabile
- Ganci mobili per facilitare le misurazioni interne ed esterne
- Conforme alla classe di precisione ll
- Ottima leggibilità grazie al nastro verniciato di colore giallo, graduazioni in centimetri e millimetri con decine in rosso
- Con clip da cintura rimovibile
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione lunghezza max (L max) | 3 m |
Larghezza nastro (b) | 16 mm |
Materiale della carcassa | ABS |
Classe di precisione | II |