Livella con magneti
Livella in lega leggera, con magnete
LIVELLA LEGA LEGG. 2 MAGNETI 60CM
Cod. art. 0714644306
EAN 4050642402522
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile da usare
- Magneti molto potenti impediscono lo scivolamento sulle superfici metalliche
- Superficie molto liscia con rivestimento a polvere elettrostatica rossa per una facile pulizia
- Resistente e robusto per l'uso in una varietà di ambienti di lavoro
Per lavori di precisione
- Blocco della livella in vetro acrilico con anelli di lettura anticorrosione incorporati e liquido fluorescente
- Movimento dell'indicatore ottimizzato per un lavoro preciso a temperature variabili, in qualsiasi condizione atmosferica
- L'elevato livello di resistenza ai raggi UV impedisce lo scolorimento del liquido.
Caratteristiche tecniche(X)
La livella può essere utilizzata in una varietà di campi, come l'edilizia, la lavorazione dei metalli, montaggio elementi in metallo ecc.
![]() | |
Lunghezza (L) | 60 cm |
Altezza (H) | 20 mm |
Larghezza (B) | 50 mm |
Numero magneti | 2 PZ |
Precisione di misura (per lunghezza) | 0,5 mm/m |
Precisione di misurazione sopra testa (per lunghezza) | 0,75 mm/m |
Precisione di misura gradi | 0,029 gradi |
Precisione di misurazione sopra testa in gradi | 0,043 Gradi |