Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Strettoio rapido monomano STRONG

Strettoio rapido STRONG
STRETTOIO-RAPIDO-150MMM

Cod. art. 0714669150

EAN 4099618619649

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Strettoio rapido monomano STRONG

Cod. art. 0714669150
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
Per facile serraggio ed espansione dei pezzi
  • Serraggio, apertura e espansione con una sola mano

  • Strettoio comodo e facile da maneggiare grazie all'impugnatura ergonomica a 2 componenti

  • Ampie ganasce di serraggio per una presa sicura dei pezzi

  • Forza di serraggio elevatissima

  • Conversione semplice e rapida da strettoio a divaricatore: premere l'apposito pulsante sulla ganascia per sfilarla e montarla sulla parte opposta.

  • Con distanziatore sull'asta per maggiore comodità

  • Tappi di protezione in materiale plastico con intaglio a croce antiscivolo per il fissaggio sicuro di materiali rotondi
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura esterna max (L1 max.)

150 mm

Sbraccio (L2)

90 mm

Spessore profilo

6 mm

Larghezza profilo (B)

20 mm

Forza di tensione

3000 N

Apertura interna max (L max.)

380 mm