Strettoio a vite in acciaio
Strettoio a vite in acciaio con testa mobile
STRETTOI A VITE IN ACCIAIO 300X140MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In acciaio forgiato a stampo e zincato
- Serraggio stabile e sicuro ad un peso ridotto
- Cappuccio oscillante
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza di serraggio max | 300 mm |
Sbraccio (L1) | 140 mm |
Larghezza profilo (B) | 25 mm |
Spessore profilo (L2) | 12 mm |