Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Strettoio a vite in acciaio pieno, impugnatura a T

Strettoio a vite acciaio lavori pesanti manico a T
STRETTOI A VITE IN ACC.PESANTE 500MM

Cod. art. 071467550
EAN 4011231722537

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Semplice e comodo attrezzo di bloccaggio, per un serraggio flessibile ed elastico.

In acciaio forgiato a stampo a grande sezione e zincato


Per carichi massimi e sicurezza ottimale.



Cappuccio doppio ed oscillante fino a 35° che permette di serrare piani non paralleli


Si adatta senza sforzi al materiale da serrare.



Perno con filettatura trapezoidale laminata, temprata a freddo


Impugnatura a T per applicazioni molto pesanti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza di serraggio max

500 mm

Sbraccio (L1)

120 mm

Larghezza profilo (B)

30 mm

Spessore profilo (L2)

15 mm