Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Strettoio rapido a leva completamente in acciaio

Strettoio a serraggio rapido in acciaio
STRETTOI RAPIDI A LEVA 300MM

Cod. art. 071467630
EAN 4011231722681

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utensile di serraggio semplice e comodo per un serraggio flessibile, elastico e delicato
  • Elevata flessibilità grazie allo strettoio rapido disponibile in varie misure di serraggio

  • Lavoro di precisione grazie alla piastra di pressione girevole in acciaio e al meccanismo a cricchetto a regolazione fine

  • Estremamente resistente all'usura grazie alla piastra di pressione in acciaio temprato e alla barra scorrevole forgiate da un unico pezzo, entrambe zincate.

  • Lunga durata degli eccentrici in acciaio sinterizzato con elevata durezza superficiale

  • Facilmente azionabile con una sola mano
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura esterna max (L1 max.)

300 mm

Sbraccio (L2)

140 mm

Spessore profilo

12 mm