Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sbavatore interno ed esterno

Sbavatore interno ed esterno
SBAVATORE P/TUBI INT-EST. 3-40MM

Cod. art. 071491 20
EAN 4011231723213

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la sbavatura di tubi in alluminio, rame e acciaio dolce

Sbavatura rapida e senza vibrazioni


Taglienti temprati e molati

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Tubi in rame, alluminio, acciaio dolce

Lunghezza (L1)

50 mm

Capacità di taglio per tubo in acciaio min/max

3-40 mm

Diametro esterno (D)

50 mm

Capacità di taglio per tubo in acciaio in pollici min

1/8 poll.

Capacità di taglio per tubo in acciaio in pollici max

13/8 poll.

Capacità di taglio per tubo in acciaio max

40 mm