Bussola doppia rinforzata per bulloni
Bussola rinforzata esagonale doppia 1/2
BUSSOLA-RINF-DOPP-1/2POLL-ESAG-22-22,5
Cod. art. 071513 225
EAN 4099618786457
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Idonea anche per per dadi e bulloni deformati
Da utilizzare con prolunghe rinforzate 1/2"
Caratteristiche tecniche(X)
Misure 18,5 / 19,5 mm e 20,5 / 21,5 mm indicate per modelli Ford, misure 17,5 mm indicate per modelli Jeep
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo profilo anteriore | Esagono |
Lunghezza (L1) | 63 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 32 mm |
Materiale | Cromo molibdeno |
Superficie | Brunito |